Zustimmgerate setzt man beim Fehlersuchen, Programmieren und Uberprufen ein, wenn keine anderen Unfallschutzgerate moglich oder geeignet sind. Das Zustimmgerat wird in der Hand gehalten, und der Be...
Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ B, 2 Wechsler für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgNi, Versorgungsspannung 110 V DC, Spulenwiderstand 17250 Ohm. Spulenle...
Preventa. Dieses Sicherheitsrelais dient zur Erkennung des Motorstillstandes durch Messung der Remanenzspannung. Der dreiphasige Motor muss an einer Netzfrequenz größer 60 Hz betrieben werden. Das ...
Geeignet bis Kategorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SILCL 1 (EN 62061), SIL 1 (IEC 61508). Sichere Rücklesung durch gemäß EN 50205 zwangsgeführten Meldekontakt. Einfacher Proof Test nach IEC 61508 dur...
Zustimmgerate setzt man beim Fehlersuchen, Programmieren und Uberprufen ein, wenn keine anderen Unfallschutzgerate moglich oder geeignet sind. Das Zustimmgerat wird in der Hand gehalten, und der Be...
Sicherheitsmodul Zwei-Kanal Ausgang XS1ROSicherheitstechnik, Zwei-Kanal Sicherheits-Relaisausgang, Nur in Verwendung mit einem XS26-2xx Sicherheitskontroller, PLe nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 6...