| |
|
| Artikel-Nr.: C1163-501291105000 Herst.-Nr.: 501291105000 EAN/GTIN: 8012823335858 |
| |
|
| | |
| Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ B, 2 Wechsler für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Versorgungsspannung 110 V DC, Spulenwiderstand 17250 Ohm. Spulenleistung 0,7 W. Relaisschutzart RT II. Nach EN 61810-3 (Typ B) dürfen als zwangsgeführte Kontakte nur ein Öffner und ein Schließer (11-12 und 21-24 oder 21-22 und 11-14) genutzt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Leiterplattenanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | false | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 110 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Mit zwangsgeführten Kontakten: | true | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Komplettgerät mit Sockel: | false | Schutzart (IP): | IP40 | Breite: | 12.4 mm | Höhe: | 25 mm | Tiefe: | 29 mm | Nennstrom: | 8 A | Mit LED-Anzeige: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Steckrelais, sicherheitsrelais finder, schutztürwächter, steckrelais 110v, Relais |
| | |
| |