Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Relais - MSI-SR-ES31-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MSI-SR-ES31-03
Artikeldetailsicht 1, MSI-SR-ES31-03
Artikeldetailsicht 2, MSI-SR-ES31-03
Artikeldetailsicht 3, MSI-SR-ES31-03
Masszeichnung 1, MSI-SR-ES31-03
Artikel-Nr.:
     6682-50133023
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät

Applikation: NOT-AUS-Kreise, Positionsschalter (mechanische Kontakte)
Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), Schützkontrolle (EDM)
Wiederanlauf: automatisch, manuell
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Kategorie: 3, EN ISO 13849-1
Kontakte (Schließer/Öffner): 3 Schließer / 1 Öffner
Anschluss: Federkraftklemme
Abmessung: 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 55 °C
Zulassungen: c UL US, TÜV Rheinland

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
114 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,32*
€ 145,74*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,89*
€ 147,42*
Frei Haus
ab € 135,31*
€ 162,30*
Frei Haus
ab € 140,22*
€ 168,95*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 145,62*
€ 174,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.