Weitspannregal zur Lagerung von extrem schweren und sperrigen Gütern Geeignet für sperrige Güter Anbaufeld Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1910 x 1100 mm Feldlast 10100 kg Fachlast 1800 kg...
PERFEKT VERSTAUT Sie sind auf der Suche nach einem Schwerlastregal, welches Ihnen viel Platz f r schwere Produkte bietet und sich zudem auch noch ganz einfach aufbauen l sst? Dann liegen Sie mit di...
Metallregal Grizzly – auch als Werkbank einsetzbar Metallregal mit bis zu 250 kg Tragkraft je Boden und 1250 kg Gesamttraglast je Regal. Insgesamt, ist das Steckregal ein echtes Multitalent und trä...
ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, GF, HxBxT 2.000 x 1.800 x 800 mm Das Lagern von großvolumigen Gütern und Sperrgut kann so einfach sein – ein beidseitiges Weitspannregal-Grundfeld ist der...
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal BxTxH 1010x800x2000 mm | BR3518 Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbrauregal Höhe = 2000 mm Breite = 1010mm Tiefe = 800 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je ...
Großfach-Schwerlastregal, Höhe 1981 mm, Gesamttiefe 468 mm, Breite 2450 mm. Komplett mit 16-mm-Spanplattenböden. Superschnelle Steck-/Klemm-Montage - mit Hartgummi- oder Nylonhammer. Alle Stahlteil...
Regal in verzinkter Ausführung. Die Böden bestehen aus 50 mm hohen Stahlrahmen mit aufgelegten, 10 mm starken Spanplatten. Böden im Raster von 100 mm verstellbar. Regalfeld: 900 mm breit 1800, 2000...
∙ Das Großfachsteckregalsystem ist aufgrund seiner durchdachten Konstruktionsweise ganz besonders für die Einlagerung von schweren Lasten geeignet ∙ Als modulares Stecksystem bietet es vielfache An...
BERT-Eurokastenregal - Anbaufeld HxBxT 2075x875x600 mm Stahlblech verzinkt 6 Fachboden-Ebenen mit 16 mm Spanplatten Fachlast 350 kg Feldlast 2500 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. S...
Weitspannregale von Topregal: Hohe Belastbarkeit, flexibler Aufbau Die Lagerregale von Topregal werden dank ihrer Stabilität und Vielfältigkeit jeder Anforderung gerecht. Unsere Weitspannregale übe...
Weitspannregal zur Lagerung von extrem schweren und sperrigen Gütern Geeignet für sperrige Güter Anbaufeld Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1910 x 800 mm Feldlast 10100 kg Fachlast 1800 kg ...
PERFEKT VERSTAUT Sie sind auf der Suche nach einem Schwerlastregal oder einer Werkbank, welches Ihnen viel Platz f r schwere Produkte bietet und sich zudem auch noch ganz einfach aufbauen l sst? Da...
Das silberne Schwerlastregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller- oder Werkstattregal, im Hauswirtschaftsraum, in der Garage oder im Gartenhäuschen bietet es unverzichtbaren Staur...
Metallregal Grizzly – auch als Werkbank einsetzbar Metallregal mit bis zu 250 kg Tragkraft je Boden und 1250 kg Gesamttraglast je Regal. Insgesamt, ist das Steckregal ein echtes Multitalent und trä...
ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, GF, HxBxT 2.500 x 2.700 x 600 mm Das Lagern von großvolumigen Gütern und Sperrgut kann so einfach sein – ein beidseitiges Weitspannregal-Grundfeld ist der...