Schwerlast-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1300 x 400 mm. Für robuste Beanspruchung und hohe Lasten. Besonders stabil durch Grundregal-Bauweise. Hochwertige Ob...
Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6708 Schwerlast-Fachbodensteckregal Grundregal mit 4 Fachebenen HxBxT 2000 x 1250 x 700 mm Profilständer 43 x 39 mm Böden im 25 m...
Schwerlast-Steckregal, Tiefe 600 mm, Traversenlänge 2700 mm, Höhe 2000 mm, Grundregal, enzianblau RAL 5010. Mit fertig montierten verzinkten Stützrahmen. Längstraversen in hochwertiger Kunststoffbe...
Schwerlast-Steckregal, Tiefe 800 mm, Traversenlänge 1800 mm, Höhe 2000 mm, Grundregal, enzianblau RAL 5010. Mit fertig montierten verzinkten Stützrahmen. Längstraversen in hochwertiger Kunststoffbe...
Schwerlast-Steckregal, verzinkt, beidseitig, Regalhöhe 2500 mm, 6 Böden, Anbauregal, BxT 1000 x 600 mm. Schwerlast-Steckregal verzinkt mit Aussteifungstraversen zur beidseitigen Nutzung.
Schwerlast-Steckregal, verzinkt, beidseitig, Regalhöhe 2500 mm, 6 Böden, Grundregal, BxT 1000 x 600 mm. Schwerlast-Steckregal verzinkt mit Aussteifungstraversen zur beidseitigen Nutzung.
∙ Das Großfachsteckregalsystem ist aufgrund seiner durchdachten Konstruktionsweise ganz besonders für die Einlagerung von schweren Lasten geeignet ∙ Als modulares Stecksystem bietet es vielfache An...
Das Weitspannregal EMMA von Regalwerk ist ein kompaktes Regalsystem mit großflächigen Ablagemöglichkeiten für Lager, Werkstatt und Betrieb. Bei diesem Regaltyp handelt es sich um ein Großfachregal,...
Weitspannregale von Topregal: Hohe Belastbarkeit, flexibler Aufbau Die Lagerregale von Topregal werden dank ihrer Stabilität und Vielfältigkeit jeder Anforderung gerecht. Unsere Weitspannregale übe...
BERT-Eurokastenregal - Anbaufeld HxBxT 2075x1285x600 mm Stahlblech verzinkt 6 Fachboden-Ebenen mit 16 mm Spanplatten Fachlast 350 kg Feldlast 2500 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. ...