Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Anbaufeld,HxBxT 2200x1910x1100mm,Fachl. 1800kg,3xTraversen,einseitig,Ständer verzinkt,Traversen RAL2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220972
220972
220972
Artikel-Nr.:
     827-220972
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212357967
EAN/GTIN:
     4026212357967
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Weitspannregal
  • zur Lagerung von extrem schweren und sperrigen Gütern
  • Geeignet für sperrige Güter
  • Anbaufeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1910 x 1100 mm
  • Feldlast 10100 kg
  • Fachlast 1800 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1825 x 1100 mm
  • 3 Ebene(n) mit Traversen
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
  • Montagehinweis: steckbare Holme mit Sicherungsstiften

Zubehör:

  • 220966 Gitterrostboden, f. Palettenregal, BxT 1825x1100 mm, Fachl. 500 kg, eingelegt, MW 60x40 mm, verzinkt
  • 221056 Boden m. Stahlpaneelen, f. Weitspannregal, BxT 1825x1100 mm, Fachl. 1800 kg, verzinkt
  • 221062 Längstraversen, f. Palettenregal, B 1825 mm, Fachl. 2200 kg, eingehängt, Stahl, rotorange RAL 2001
  • 227950 Durchschubsicherung, f. Palettenregal, B 1825 mm, Stahl, rotorange RAL 2001
  • 227962 Gitterrückwand, f. Palettenregal, HxB 1100x1825 mm, f. Traversen L 1825 mm, Stahl, enzianblau RAL 5010, Gitter
  • 227964 Gitterrückwand, f. Palettenregal, HxB 500x1825 mm, f. Traversen L 1825 mm, Stahl, enzianblau RAL 5010, Gitter
  • 503900 Winkelauflage, f. Palettenregal, T 1100 mm, Fachl. 1150 kg, m. Endanschlag, Stahl, rotorange RAL 2001
  • 691499 Anfahrschutz, f. innen, L-Profil, H 400 mm, Stahl, gelb/schwarz, z. Aufdübeln
  • 691863 Winkelauflage, f. Palettenregal, T 1100 mm, Fachl. 250 kg, m. Endanschlag, Stahl, rotorange RAL 2001
  • 767615 Tiefenauflagen, f. Palettenregal, T 1100 mm, Fachl. 1100 kg, Stahl, rotorange RAL 2001

Suchbegriffe:
Fachboden, Großfachregal, Lagerregal, Palettenregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
Multipal S
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige Güter
Material:
Stahl
Höhe:
2200 mm
Breite:
1910 mm
Tiefe:
1100 mm
Fachlast:
1800 kg
Fachbreite:
1825 mm
Fachtiefe:
1100 mm
Feldlast:
10100 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
pulverbeschichtet
Regal Ausstattung:
Böden
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Traversen:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange/verzinkt // RAL2001
Zertifizierung:
RAL-Gütezeichen
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen
Montagehinweis:
steckbare Holme mit Sicherungsstiften
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
76.8684 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,83*
€ 500,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,38*
€ 493,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,16*
€ 478,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,49*
€ 465,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,49*
€ 418,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
200189675
ab € 27,77*
Zubehör
META
200189084
ab € 154,71*
Zubehör
META
20077792
ab € 21,86*
Zubehör
META
20051059
ab € 33,25*
Zubehör
META
200182954
ab € 136,61*
Zubehör
META
200182956
ab € 63,33*
Zubehör
META
20088341
ab € 52,33*
Zubehör
META
20088484
ab € 75,01*
Zubehör
META
200188570
ab € 190,87*
Zubehör
META
4026212351415
ab € 127,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.