Metallregal Grizzly – auch als Werkbank einsetzbar Metallregal mit bis zu 250 kg Tragkraft je Boden und 1250 kg Gesamttraglast je Regal. Insgesamt, ist das Steckregal ein echtes Multitalent und trä...
ManOrga Behälterregal für Euroboxen, GF, HxBxT 1.000 x 407 x 600 mm Das Behälterregal für Euroboxen als Grundfeld unterstützt Sie dabei, Betriebsmittel systematisch zu verstauen und aufzubewahren. ...
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal BxTxH 1010x500x2000 mm | BR3516 Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbrauregal Höhe = 2000 mm Breite = 1010mm Tiefe = 500 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je ...
Großfach-Schwerlastregal, Höhe 1981 mm, Gesamttiefe 468 mm, Breite 2146 mm. Komplett mit 16-mm-Spanplattenböden. Superschnelle Steck-/Klemm-Montage - mit Hartgummi- oder Nylonhammer. Alle Stahlteil...
Fachbodenregal BASIC, FL 175 kg, verzinkt, HxBxT 1.800 x 920 x 460 mm Das Fachbodenregal BASIC als Stecksystem ist verzinkt und für die Lagerung leichter und mittelschwerer Güter bis 175 kg geeigne...
∙ Das Großfachsteckregalsystem ist aufgrund seiner durchdachten Konstruktionsweise ganz besonders für die Einlagerung von schweren Lasten geeignet ∙ Als modulares Stecksystem bietet es vielfache An...
Weitspannregale von Topregal: Hohe Belastbarkeit, flexibler Aufbau Die Lagerregale von Topregal werden dank ihrer Stabilität und Vielfältigkeit jeder Anforderung gerecht. Unsere Weitspannregale übe...
BERT-Eurokastenregal - Anbaufeld HxBxT 2075x875x600 mm Stahlblech verzinkt 11 Fachboden-Ebenen mit 16 mm Spanplatten Fachlast 350 kg Feldlast 2500 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. ...
∙ Das Großfachsteckregalsystem ist aufgrund seiner durchdachten Konstruktionsweise ganz besonders für die Einlagerung von schweren Lasten geeignet ∙ Als modulares Stecksystem bietet es vielfache An...
Das Lastenregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Kellerregal, Werkstattregal, im Hauswirtschaftsraum, in der Speisekammer, Garage oder im Gartenhäuschen bietet es unverzichtbaren Stau...
PERFEKT VERSTAUT Sie sind auf der Suche nach einem Schwerlastregal oder einer Werkbank, welches Ihnen viel Platz f r schwere Produkte bietet und sich zudem auch noch ganz einfach aufbauen l sst? Da...