| |
|
| Artikel-Nr.: 8725-R7121-05-02 Herst.-Nr.: R7121-05-02 EAN/GTIN: 4056397004547 |
| |
|
| | |
| PERFEKT VERSTAUT Sie sind auf der Suche nach einem Schwerlastregal oder einer Werkbank, welches Ihnen viel Platz f r schwere Produkte bietet und sich zudem auch noch ganz einfach aufbauen l sst? Dann liegen Sie mit diesem Schwerlastregal von SCHULTE Regalwelt genau richtig. Bestehend aus hochwertigem Stahl bietet Ihnen die Rahmenkonstruktion dieses robusten Regals die erforderliche Stabilit t f r eine vielseitige Anwendung STECKSYSTEM MIT EINFACHER AUFBAUTECHNIK Das Schwerlastregal berzeugt durch eine einfache Montage. Das raffinierte Stecksystem erm glicht einen schnellen und werkzeuglosen Aufbau, ohne aufwendiges Schrauben. Ein Gummihammer kann optional helfen. ROBUSTE HOLZB DEN F r Ihre Sicherheit wurde dieses Regal nach der Regel der Berufsgenossenschaft BGR 234 auf doppelte Traglast getestet. Die angegebene Traglast gilt f r gleichm ige Verteilung der Last und bei Befestigung des Regals an der Wand. MADE IN GERMANY Unsere Regale werden ohne chemische Zusatzstoffe oder Weichmacher nach streng berwachten Richtlinien in Deutschland produziert. So k nnen wir eine gleichbleibende, hohe und langlebige Qualit t gew hrleisten. Besondere Merkmale - Anzahl Holzb den: 5
- Traglast pro Ebene: 200 Kg
- H he = 180 cm
- Breite = 100 cm
- Tiefe = 36/60 cm
- Farbe: verzinkt
Weitere Informationen: | | Farbe: | verzinkt | H he: | 180 cm | Breite: | 100 cm | Tiefe: | 60 cm | Anzahl B den: | 5 St ck | Traglast pro Boden: | 200 kg | Gesamtfeldlast: | 1000 kg | Montageart: | Stecksystem | Herstellung: | Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Steck-Regal, Steckregal, schwerlastregal h x b x t 1800 x 1000 x 600 mm, schwerlastregal, schwerlastregal tiefe 60cm |
| | |
| |