Großfachregale Fachlast 350 kg Feldbreite 1695 mm ∙ Das Großfachsteckregalsystem ist aufgrund seiner durchdachten Konstruktionsweise ganz besonders für die Einlagerung von schweren Lasten geeignet ...
Sehr stabiles Stahl-Steckregal mit Holzböden aus naturbelassenen Spanplatten, umlaufenden Stahl-Traversen und Bodenunterzügen. Die Ebenen sind jederzeit im Raster von 40 mm in der Höhe verstellbar....
BERT-Eurokastenregal - Anbaufeld HxBxT 2075x1285x600 mm Stahlblech verzinkt 6 Fachboden-Ebenen mit 16 mm Spanplatten Fachlast 350 kg Feldlast 2500 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. ...
Schwerlastregal - Grundfeld Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1200 x 400 mm Feldlast 400 kg Fachlast 80 kg Fach Breite x Tiefe 1200 x 400 mm 5 Ebene(n) mit Holzboden Im Raster von 80 mm vers...
Produktmerkmale • bis zu 96 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm-Kante • Ideal zum Aufbau von freistehenden Regalanlagen • Aussteifu...
Steinbock® Fachbodenregal, Typ XXL, FL 500 kg, HxBxT 1.770 x 2.000 x 600 mm Das Steinbock® Fachbodenregal ermöglicht die flexible Lagerung von Waren und Gütern. Mithilfe des speziellen Stecksystems...
Fachbodenregal, AF, FL 300 kg, HxBxT 1.800 x 1.000 x 600 mm Erweitern Sie Ihr Fachbodenregal mit einer Fachlast bis 300 kg durch dieses Anbaufeld. Dank des unkomplizierten Stecksystems montieren Si...
Schwerlastregale Grizzly – auch als Werkbank einsetzbar Grizzly Schwerlastregale mit bis zu 250 kg Tragkraft je Boden und 1250 kg je Regal. Insgesamt, sind die Schwerlastregale ein echtes Multitale...
Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbauregal BxTxH 1010x400x2000 mm | BR3515 Schwerlastregal mit 4 Gitterböden Anbrauregal Höhe = 2000 mm Breite = 1010mm Tiefe = 400 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je ...
Großfach-Schwerlastregal, Höhe 1981 mm, Gesamttiefe 468 mm, Breite 1231 mm. Komplett mit 16-mm-Spanplattenböden. Superschnelle Steck-/Klemm-Montage - mit Hartgummi- oder Nylonhammer. Alle Stahlteil...