FI-Schutzschalter Typ AC, 10mA, 16A 5SV4111-0KLFI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 16 A, 10 mA, Un AC: 230 V, N-links Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz ...
Legrand 411061 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 16 A 230 V/AC Legrand 411061 DX3 FI/LS-Schalter C16A Legrand FI/LS-Schutzschalter DX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme...
Durch die aktuelle Änderung der DIN VDE 0100-410 ist dieser zusätzliche Schutz durch Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen für alle Steckdosenstromkreise im Laienbereich und für alle Endstromkreise bis ...
Legrand 411224 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 16 A 400 V/AC Legrand 411224 DX3 FI/LS-Schalter B16A Legrand FI/LS-Schutzschalter DX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme...
Legrand 411288 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 16 A 230 V/AC Legrand 411288 DX3 FI/LS-Schalter B16A Legrand FI/LS-Schutzschalter DX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 16A 5SV4311-0KK13FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 16 A, 30 mA, Un AC: 24-125V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die p...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 16A 5SV4311-0FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 16 A, 30 mA, Un AC: 230 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patenti...
Schneider Electric A9D08616 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 16 A 0.01 A 240 V Schneider A9D08616 Fi/LS-Schalter iDPNN Schneider A9D08616 Fi/LS-Schalter iDPNN Vigi 1p+N 16A 10mA Typ A Techn...
Schneider Electric A9D32616 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 16 A 0.03 A 240 V Schneider Electric IDPN Vigi 1P Stromunterbrecher Schneider Electric IDPN Vigi. Stromstärke (maximal): 16 A. B...
Schneider Electric A9D56616 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 16 A 0.03 A 240 V Schneider Electric FI/LS-Schalter 16A B 30mA A A9D56616 FI/LS-Schalter 16A B 30mA A A9D56616 Technische Daten:...
Siemens 5SU13467FP16 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter Sicherungsgröße = 3 4polig 16 A 0.03 A FI/LS-Schalter, 6 kA, 4P Typ A, 30 mA, C-Char, In: 16A Un: 400V FI/LS-Schalter, 6 kA, 4P Typ A, ...