Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand MCB Schutzschalter Typ D, 2-polig 16A 400V, Abschaltvermögen 10 kA DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2661395
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     408015
EAN/GTIN:
     3245064080156
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
schutzschalter 2-polig 16a
Polzahl = 2P
Strom = 16A
Auslösecharakteristik = Typ D
AC-Nennspannung = 400V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Überlastschaltertyp = MCB
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Weitere Informationen:
Polzahl:
2P
Strom:
16A
Auslösecharakteristik:
Typ D
AC-Nennspannung:
400V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Überlastschaltertyp:
MCB
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 16a, schutzschalter, 2661395, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Legrand, 408015, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.