Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V Produktpalette: FAZ6 Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: Keine Angaben
FI-Schutzschalter Typ AC, 10mA, 16A 5SV4111-0FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 16 A, 10 mA, Un AC: 230 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patenti...
FI-Schutzschalter Typ AC, 10mA, 16A 5SV4111-0KLFI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 16 A, 10 mA, Un AC: 230 V, N-links Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz ...
Legrand 411061 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 16 A 230 V/AC Legrand 411061 DX3 FI/LS-Schalter C16A Legrand FI/LS-Schutzschalter DX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme...
Legrand FI/LS-Schalter DX3, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach EN 61009-1, VDE 0664-20, unverzögert, Bemessungsstrom In 1 A, Bemes...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 16A 5SV4311-0KK13FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 16 A, 30 mA, Un AC: 24-125V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die p...
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 16A 5SV4311-0FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 16 A, 30 mA, Un AC: 230 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patenti...
FI/LS-Schalter, 6 kA, 4P Typ A, 30 mA, C-Char, In: 16A Un: 400V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und FehlerströmenUnsere FI/LS-Schalter (RCBO) sind ...