Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand MCB Schutzschalter Typ Z, 2-polig 16A 400V, Abschaltvermögen 25 kA DX3 DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2661347
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     409913
EAN/GTIN:
     3245064099134
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
schutzschalter 2-polig 16a
Polzahl = 2P
Strom = 16A
Auslösecharakteristik = Typ Z
AC-Nennspannung = 400V
Ausschaltvermögen = 25 kA
Reihe = DX3
Überlastschaltertyp = MCB
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Weitere Informationen:
Polzahl:
2P
Strom:
16A
Auslösecharakteristik:
Typ Z
AC-Nennspannung:
400V
Ausschaltvermögen:
25 kA
Reihe:
DX3
Überlastschaltertyp:
MCB
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 16a, schutzschalter, 2661347, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Legrand, 409913, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 90,38*
€ 113,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,47*
€ 113,56*
Frei Haus
ab € 94,40*
€ 117,91*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,58*
€ 121,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 219,45*
€ 270,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,53*
€ 317,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,62*
€ 310,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,40*
€ 286,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.