Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9D32616 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 16 A 0.03 A 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1860405-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9D32616
EAN/GTIN:
     3606480472077
Suchbegriffe:
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Schneider Electric A9D32616 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 16 A 0.03 A 240 V

Schneider Electric IDPN Vigi 1P Stromunterbrecher

Schneider Electric IDPN Vigi. Stromstärke (maximal): 16 A. Breite: 36 mm, Tiefe: 73 mm, Höhe: 85 mm. Produktfarbe: Weiß

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C · Ausschaltvermögen: 6 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 240 V · Nennspannung (Details): 220-240 V/AC 50 Hz · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 73 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 85 x 73 mm
Produktabmessung, Tiefe:
73 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Schneider Electric
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
240 V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Polzahl (num):
2
Nennspannung (Details):
220-240 V/AC 50 Hz
Auslöse-Charakteristik:
C
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 29,18*
€ 39,32*
€ 5,46*
ab € 36,90*
€ 47,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,29*
€ 48,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,44*
€ 48,24*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 89,43*
€ 106,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.