Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 411224 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 16 A 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2153093-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     411224
EAN/GTIN:
     3245064112246
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Legrand 411224 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 16 A 400 V/AC

Legrand 411224 DX3 FI/LS-Schalter B16A

Legrand FI/LS-Schutzschalter DX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach EN 61009-1, unverzögert. LS-Schutzschalterteil: B-Kennlinie. Bemessungsspannung: 230/400 V~ , Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA, Stoßstromfest bis 250 A, Auslöseanzeige: blau=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 10 kA · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Weitere technische Daten: Verschmutzungsgrad: 2
Frequenz: 50 Hz
Anzahl der abgesicherten Pole: 4
Schutzart: IP20
Breite in Teilungseinheiten: 4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
44 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Legrand
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V/AC
Ausschaltvermögen:
10 kA
Polzahl:
4
Auslöse-Charakteristik:
B
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter typ b 16a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter 16a, Legrand, 411224, Legrand 411224
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,94*
€ 127,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,86*
€ 132,49*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 117,96*
€ 142,49*
5 Tage
11
€ 6,50*
ab € 129,25*
€ 154,16*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 132,57*
€ 156,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.