Produktpalette: 1170 Series Schutzschaltermontage: Steckmontage Nennspannung V AC: - Nennstrom: 15 A Nennspannung, V DC: 48 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 5700-02-01 Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 VAC Nennstrom: 15 A Nennspannung, V DC: 28 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 3120-N Series Schutzschaltermontage: Einrastmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 15 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konfo...
Produktpalette: 3131-F Series Schutzschaltermontage: Einrastmontage, Einbaumontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 15 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-p...
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: 3130 Nennstrom: 15 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 3600 Series Schutzschaltermontage: Steckmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 15 A Nennspannung, V DC: 65 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: TA36 Rocker Nennstrom: 15 A Nennspannung, V DC: 60 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: TA36 Rocker Nennstrom: 15 A Nennspannung, V DC: 60 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: W23 Nennstrom: 15 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 VAC Produktpalette: W31 Nennstrom: 15 A Nennspannung, V DC: 50 VDC SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja