Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: W31-X2M1G-15 SCHUTZSCHALTER, THERMISCH, 1P, 250V, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3397498
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     W31-X2M1G-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter thermisch
schutzschalter
Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: W31
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung, V DC: 50 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 15a, Schaltungsschutz, Thermische, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, W31-X2M1G-15, 3397498, 339-7498
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    143
    € 14,99*
    ab € 27,25*
    € 50,96*
    € 8,95*
    ab € 41,20*
    € 61,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,96*
    € 60,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,51*
    € 58,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,03*
    € 55,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,57*
    € 53,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,37*
    € 38,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,25*
    € 32,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.