Thermischer Schutzschalter, 4411.0007, SCHURTER Der 4411.0007 ist ein thermisch-magnetischer Schutzschalter für Geräte und ist ein Gewindehalstyp mit einem Reset-Knopf. Features * Kompakte Bauweise...
Thermischer Schutzschalter, 4411.0043, SCHURTER Der 4411.0043 ist ein thermisch-magnetischer Schutzschalter für Geräte und ist ein Gewindehalstyp mit einem Reset-Knopf. Features * Kompakte Bauweise...
Thermischer Schutzschalter, 4410.0196, SCHURTER Der 4410.0196 ist ein thermisch-magnetischer Schutzschalter für Ausrüstungen und ist ein Gewindehals-Typ mit einem manuellen Schaltknopf. Features * ...
Thermischer Schutzschalter, 4410.0151, SCHURTER Der 4410.0151 ist ein thermisch-magnetischer Schutzschalter für Geräte und ist ein Gewindehalstyp mit einem Reset-Knopf. Features * Kompakte Bauweise...
Thermischer Schutzschalter, 4400.0388, SCHURTER Der 4400.0388 ist ein thermisch-magnetischer Schutzschalter für Geräte und ist ein Gewindehalstyp mit einem Reset-Knopf. Features * Kompakte Bauweise...
Thermischer Schutzschalter, 4411.0187, SCHURTER Der 4411.0187 ist ein thermisch-magnetischer Schutzschalter für Geräte und ist ein Gewindehalstyp mit einem Reset-Knopf. Features * Kompakte Bauweise...
Thermischer Schutzschalter, 4400.0751, SCHURTER Der 4400.0751 ist ein thermisch-magnetischer Schutzschalter für Geräte und ist ein Gewindehalstyp mit einem Reset-Knopf. Features * Kompakte Bauweise...
Thermischer Schutzschalter, 4410.0239, SCHURTER Der 4410.0239 ist ein thermisch-magnetischer Schutzschalter für Ausrüstungen und ist ein Gewindehals-Typ mit einem manuellen Schaltknopf. Features * ...
Thermischer Schutzschalter, 4410.0424, SCHURTER Der 4410.0424 ist ein thermisch-magnetischer Schutzschalter für Geräte und ist ein Gewindehalstyp mit einem Reset-Knopf. Features * Kompakte Bauweise...
Thermischer Schutzschalter, 4400.0065, SCHURTER Der 4400.0065 ist ein thermisch-magnetischer Schutzschalter für Geräte und ist ein Gewindehalstyp mit einem Reset-Knopf. Features * Kompakte Bauweise...
Thermischer Schutzschalter, 4404.0028, SCHURTER Der 4404.0028 ist ein einpoliger thermisch-magnetischer Schutzschalter für Geräte mit Gewindehals. Features * Kompakte Bauweise * Bedingte Freiauslös...
Thermischer Schutzschalter, 4400.0284, SCHURTER Der 4400.0284 ist ein thermisch-magnetischer Schutzschalter für Geräte und ist ein Gewindehalstyp mit einem Reset-Knopf. Features * Kompakte Bauweise...
Produktpalette: 1658 Schutzschaltermontage: Aufsteckmontage Nennspannung V AC: 240 VAC Nennstrom: 15 A Nennspannung, V DC: 28 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 201 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 250 VAC Nennstrom: 15 A Nennspannung, V DC: 65 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Magnetischer Schutzschalter, 8-1393252-2, Potter & Brumfield Leistungsschalter, magnetisch, Serie mit Auslöser, weiß, Betriebsspannung 65 VDC, 15A Nennstrom, 1-polig. Features * Konzipiert für den ...