Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 3130-FA2A-P7T1-W01Q-15A-A040001M THERM. SCHUTZSCHALTER, 2P, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901658
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     3130-FA2A-P7T1-W01Q-15A-A040001M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
eta schutzschalter thermisch
schutzschalter eta
Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: 3130
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung, V DC: 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, Schaltungsschutz, Thermische, ETA, 3130-FA2A-P7T1-W01Q-15A-A040001M, 2901658, 290-1658
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 33,20*
    € 46,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 30,82*
    € 56,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,86*
    € 67,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,76*
    € 66,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,50*
    € 54,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,26*
    € 45,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,10*
    € 42,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,82*
    € 36,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.