Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-128-218 THERM. SCHUTZSCHALTER 2P 15A/240V PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3726464
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-128-218
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Produktpalette: TA36 Rocker
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung, V DC: 60 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geraeteschutzschalter 2pol 15a, schutzschalter, schutzschalter schurter, Schaltungsschutz, Thermische, SCHURTER, 3-128-218, 3726464, 372-6464
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 8,61*
    € 12,37*
    10
    Frei Haus
    ab € 10,982*
    € 14,325*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 11,90*
    € 23,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,27*
    € 27,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,49*
    € 26,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,81*
    € 23,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,72*
    € 21,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.