Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: W23-X1A1G-15 THERM. SCHUTZSCHALTER 1P 15A/240V PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity W23 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 15A, 50 V dc, 250V ac,
Artikel-Nr.:
     139-3790765
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     W23-X1A1G-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter thermisch
schutzschalter
Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Produktpalette: W23
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung, V DC: 50 V
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 15a, Schaltungsschutz, Thermische, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, W23-X1A1G-15, 3790765, 379-0765
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    514
    € 14,99*
    ab € 21,36*
    € 39,25*
    € 8,95*
    ab € 25,24*
    € 39,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,25*
    € 46,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,30*
    € 45,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,61*
    € 41,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,82*
    € 37,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,46*
    € 30,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    W23-X1A1G-15Ú
    ab € 21,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.