Schutzkontaktkupplung IP20 Schutzkontakt-Kupplung Farbe: Schwarz Für Leitungen mit max. Querschnitt von 1,5mm² 230V/16A Schutzklasse IP 20 - für die Verwendung im Innenbereich geeignet geprüft nach...
PC ELECTRIC 2512-ss - Gummi SCHUKO-Kupplung "TAURUS 2" mit Klappdeckel (250V / 16A | 3-polig | IP54) - in schwarz Schutzkontaktkupplung "TAURUS 2" mit Klappdeckel Geeignet für erschwerte Bedingunge...
PVC Kupplung für den Innenbereich Gummi-Kupplung: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabel oder für die Anbringung & Reparatur für beschädigte Strom-Kabel. Der Stecker-Kupplung bietet doppelte...
Fitting Typ = Sensor Material = Edelstahl Inline-Anschluss S030 HT mit Schaufelrad für Durchflussmessung. Inline-Durchflussadapter Serie S030 mit Schaufelrad-Messumformer für den Einsatz mit Durchf...
Geräteanschlussleitungen nach US-Norm Typ Feller 498 G/C 5. Mit Schutzkontakt, eine Seite gerader Stecker nach NEMA 5-15, andere Seite gerade Kupplung für Kleingeräte nach EN 60320/C5; Leitungstyp:...
Mit bruchgeschütztem Einsatz. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Zubehör: ==>Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96. ==>Ersatz Klappdeckel für Gummi-Kupplung 174197. ==>Überwurfve...
Schutzkontaktkupplung IP20 Schutzkontakt-Kupplung Farbe: Weiß Für Leitungen mit max. Querschnitt von 1,5mm² 250V/16A Schutzklasse IP 20 - für die Verwendung im Innenbereich geeignet geprüft nach DI...
Robuste Konstruktion. Knickschutztülle mit Membrandichtung. Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Zubehör: ==>Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741...