Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Dreiwegekupplung 16A 3p 250V IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-7432
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7432
EAN/GTIN:
     4024941074322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
bals schuko-kupplung ip68
Schutzkontakt-Dreiwegekupplung 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP67, Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Gehäusematerial: Gummi, Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme, Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Gerätehöhe: 232 mm, Gerätebreite: 298 mm, Gerätetiefe: 162 mm, Halogenfrei: TRUE, Sonstige technische Eigenschaften: Mit Mittenschutzkontakt belgisch/französisches System, Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 14mm, Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung, mit Hammerzeichen, Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Halogenfrei:
true
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
3
Steckrichtung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung ip68, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, Schukokupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose, Vollgummi-SCHUKO-3-fach-Kupplung, Vollgummi-SCHUKO-Kupplung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,57*
€ 380,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,42*
€ 372,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,32*
€ 358,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,64*
€ 349,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,95*
€ 326,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
749
ab € 228,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.