Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Schutzkontaktkupplung 230V weiß für Leitungen bis 1,5mm² IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     284WZ-101742
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45011
EAN/GTIN:
     4011160450112
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung ip20

Schutzkontaktkupplung IP20

  • Schutzkontakt-Kupplung
  • Farbe: Weiß
  • Für Leitungen mit max. Querschnitt von 1,5mm²
  • 250V/16A
  • Schutzklasse IP 20 - für die Verwendung im Innenbereich geeignet
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzkontaktkupplung
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, as schwabe schutzkontaktkupplung, Schutzkontakt, Kupplung, Rundkontaktkupplung, Schukokupplung, Steckerkupplung, Kupplung mit Schutzkontakt, Schuko-Industrie-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,7575*
€ 1,2575*
4 Tage
6628
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,10*
€ 1,76*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 2,06*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 1,17*
€ 2,06*
1 Tag
68
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2575*
€ 1,49643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0875*
€ 1,29413
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9975*
€ 1,18703
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9575*
€ 1,13943
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9075*
€ 1,07993
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7575*
€ 0,90143
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45012
ab € 1,11*
Ähnlich
as - Schwabe
45042
ab € 1,13*
Ähnlich
as - Schwabe
45041
ab € 1,13*
Ähnlich
as - Schwabe
45032
ab € 0,795*
Ähnlich
as - Schwabe
45031
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.