Die Kupplung Hightech nach NF C61-314 französischem und NBN C61-112 belgischem Standard ist die Allround-Kupplung für das Handwerk. Durch ihren großen Anschlussraum und die außenliegende Zugentlast...
SCHUKOultra Pro Kupplung, 2K-Technologie, mit Spannungsanzeige und selbstschließendem Klappdeckel, IP54, 16A 250V, rot/schwarz, nach DIN 49440/441 zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²
Baustellen-Spiralleitung H07BQ-F Professionell: Spiral-Kabel mit Polyurethan-Außenmantel für höchste mechanische Beanspruchung. Es ist extrem witterungsbeständig, hochflexibel, reißfest, schnittfes...
Die SCHUKO Kupplung besteht aus Gummi. Damit ist sie für den Einsatz im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank ihres großen Anschlussraumes lässt sie sich sehr leicht mit 3 x 1,5 mm² verdrah...