Ex-Kupplung 16A-3POL-6H/250V, Leitungseinführung: Ø 8 - 19 mm, Gehäusematerial: Polyamid, Bemessungsspannung: 415 V AC, Frequenz: bis 400 Hz, Bemessungsstrom: 16 A, Kennzeichnung nach 2014/34/EU: E...
Schutzkontakt-Kupplung, Vollgummi, mit Deckel • Mit Deckel und Deckelband oder Klappdeckel • Passend für Leitungen von 6 bis 13 mm • Für erschwerte Bedingungen • Prüfzeichen VDE/ÖVE/Kema-Keur • Sch...
Gummikupplung für den Außenbereich Gummi-Kupplung: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabel oder für die Anbringung & Reparatur für beschädigte Strom-Kabel. Die Stecker-Kupplung bietet doppelt...
3-fach Gummi-Kupplung IPX4 VDE Gummi, mit selbstschließenden Klappdeckeln, zentraler Leitungseinführung mit Zugentlastung, Aufhängeöse, tropfwassergeschützt IPX4, für Leitungen bis H07RN-F 3x1,5mm²...
Baustellen-Spiralleitung H07BQ-F Auf bis zu 5 Meter ausziehbare Baustellenleitung H07BQ-F 3G1,5 in orangener Sicherheitsfarbe Mit Schutzkontaktstecker, Schutzkontaktkupplung und Abdeckkappe / Keine...
Die SCHUKO Kupplung besteht aus Vollgummi. Damit ist sie für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank ihres großen Anschlussraumes lässt sie sich s...