Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC SCHUKO-Kupplung "TOP TAURUS 2" (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC SCHUKO-Kupplung "TOP TAURUS 2" (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz/rot
PC ELECTRIC SCHUKO-Kupplung "TOP TAURUS 2" (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz/rot
PC ELECTRIC SCHUKO-Kupplung "TOP TAURUS 2" (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-25710-SR
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     25710-SR
EAN/GTIN:
     9003399454783
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung

PC ELECTRIC 25710-sr - SCHUKO-Kupplung "TOP TAURUS 2" (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz/rot

  • Schutzkontaktkupplung "TOP TAURUS 2"
  • Spannung: 250V | 16A
  • Polanzahl: 3-polig (2P+E)
  • Ausführung: SCHUKO rund
  • Anschlusstechnik: Schraubklemme
  • Steckrichtung: gerade
  • Schutzart: IP20
  • Leitung flexibel: 1,0 - 2,5mm²
  • Kabel-Ø: 6 - 14 mm
  • Material aus Kunststoff
  • Gewicht: ca. 109 g
  • Farbe: Schwarz/Rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.109 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 7,07*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 7,10*
3 Tage
21
€ 6,99*
ab € 11,63*
€ 16,40*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 12,99*
€ 18,30*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.