Ampere: 16 A Pole: 2 p+E Volt: 230 V Anschlusstechnik: Schraubkontakt Kontakt: standard Schutzart: IP 44 Kinderschutz: Nein Gewicht: 80 g Prüfzeichen: DE,VDE
Schuko-Gummikupplungen Typ Kopp 1814. Mit Spritzwasserschutzkappe (IP 44), Knickschutztülle und bruchfestem Einsatz, schlagfest, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 qmm. Typ: 181416067, Schuko–Kupplung
PC Electric 24711-sr Schutzkontaktkupplung Gummi,PA6 250 V Schwarz,Rot IP54 Schutzkontaktkupplung DB fb IP54 rot Serie TopTaurus2 Schutzkontaktkupplung Serie TopTaurus2 mit Deckelband Ausstattung: ...
Die SCHUKO Kupplung besteht aus PVC. Dank ihres großen Anschlussraumes lässt sie sich sehr leicht mit 3 x 1,5 mm² verdrahten. Die Kupplung ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig. Die SCHUKO Kupplung...
Vollgummi-Schutzkontakt-Kupplung, IP44, schwere Ausführung mit Spritzwasserschutzkappe und Knickschutztülle, bruchfest, schlagfest, formbeständig auch bei härtestem Einsatz, für Kabelquerschnitt bi...
Vollgummikupplung Vollgummi-Kupplung: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabel oder für die Anbringung & Reparatur für beschädigte Strom-Kabel. Die Stecker Kupplung bietet doppelten Schutzkont...