Ampere: 16 A Pole: 2 p+E Volt: 230 V Anschlusstechnik: Schraubkontakt Kontakt: standard Schutzart: IP 44 Kinderschutz: Nein Gewicht: 49 g Prüfzeichen: DE,VDE
Das USB-PD-Ladegerät von ANSMANN mit einem USB und Type-C (PD) Port und einer Leistung von 45 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe T...
Vollgummistecker Schutzkontakt Stecker aus Vollgummi in schwerer Ausführung Doppelter Schutzkontakt Für den Anschluss von Kabeln mit maximalem Querschnitt 3x1,5 mm² Schutzklasse IP 44 - Schlag- und...
Eis-Stop-Heizkabel Heizkabel Frostschutz: Das 230 Volt, 50 / 60 Herz Heizband ist ein zuverlässiges Frostschutzmittel inklusive eingebautem Thermostat. Das Kabel hat eine spezifische Leistung von 1...
Schutzkontaktstecker IP20 Schutzkontakt-Winkelstecker in der Farbe Weiß Geeignet für Kabel mit maximalem Querschnitt von 1,5 mm² Doppelter Schutzkontakt 230 V / 16 A Schutzklasse IP 20 - Geeignet f...
Das USB-PD-Ladegerät von ANSMANN mit einem USB und Type-C (PD) Port und einer Leistung von 60 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe T...
SCHUKOultra Pro Stecker Schutzkontakt Stecker für den Anschluss von Leitungen mit max. Querschnitt 3x2,5 mm² / 230 V / 16 A Schutzklasse IP 54, Spritzwassergeschützt und für Gewerbe / Baustelle gee...
Schutzkontakt - Stecker England UK sw Farbe schwarz, Kunststoff, integrierte 13A Feinsicherung, mit Zugentlastung, Montageanweisung beiliegend, für Leitungen bis 3G1,50mm²
Eis-Stop-Heizkabel Heizkabel Frostschutz: Das 230 Volt, 50 / 60 Herz Heizband ist ein zuverlässiges Frostschutzmittel inklusive eingebautem Thermostat. Das Kabel hat eine spezifische Leistung von 1...
Kunststoff-Schutzkontakt-Winkelstecker, extraflach, IP 20, 16 A, 250 V~ (seitliche Einführung), 2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm², arktis-weiß.