Der SCHUKO Stecker Hightech ist der Allround-Stecker für das Handwerk. Durch seinen großen Anschlussraum und die außenliegende Zugentlastung lässt er sich sehr leicht montieren. Der Stecker ist zum...
Kunststoffmantelleitung Mantel und Einzelader der VV-Leitungen sind aus PVC-Kunststoff. Diese Ausführungen sind Standard-Leitungen und für normale Belastungen beim Einsatz im Innenbereich geeignet.
Die Einhell Tauchpumpe GC-SP 3580 LL ist ein leistungsstarker und robuster Helfer für Hausbesitzer und Hobbygärtner, die eine qualitativ hochwertige und dynamische Klarwasserpumpe für intensive Arb...
SCHUKOultra Pro Stecker Schutzkontakt Stecker für den Anschluss von Leitungen mit max. Querschnitt 3x2,5 mm² / 230 V / 16 A Schutzklasse IP 54, Spritzwassergeschützt und für Gewerbe / Baustelle gee...
N & L 17187 Schutzkontaktstecker Gummi 230 V Rot IP44 Schutzkontakt-Gummi-Stecker rot IP20 Schwere Ausführung, nach CEE, mechanisch hochbelastbar, für Leitungen bis 13 mm Ø. Technische Daten: Belas...
Der SCHUKO Stecker Professional ist der erste ABL - Stecker aus extrem belastbarem Hochleistungs-Kunststoff Elamid. Durch die 2-Komponenten-Technologie ist der Stecker sehr griffig und besonders ro...