Schutzkon.st.10-/16 A 250 V schwarz IP54 VG JÄGER DIREKT 2-polig mit Schutzkontakt · sicher und robust · spritzwassergeschützt (IP54) · für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm² · für schwerste Ein...
Antistatik-Schutzkontaktstecker Typ ESD-Protect 602. Mit 3 Anschlüssen, Anschlussstecker mit Kunststoff-Haltestiften; Sicherheitswiderstand je Anschluss: 1,0 MOhm, Maße: 63 x 49 x 49 mm. Technische...
Mit deutschem und französisch/belgischem Schutzkontakt. Spritzwassergeschützter Stecker. Mit bruchgeschütztem Einsatz. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe: schwarz.
Schutzkontaktstecker IP20 Schutzkontakt-Stecker Farbe: Weiß Für Leitungen mit max. Querschnitt von 1,5mm² 230V/16A Schutzklasse IP 20 - für die Verwendung im Innenbereich geeignet geprüft nach DIN ...
Der SCHUKO Stecker besteht aus Vollgummi. Damit ist er für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank seines großen Anschlussraumes lässt er sich seh...
Entlötwerkzeugtyp = Entlötpistole Ausgangsleistung = 90W Steckertyp = Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig Modellnummer = 5SS-331N-DG-RS Entlötpistole von RS Pro, 90-W-AusgangDiese Pis...
PVC Stecker für den Innenbereich PVC - Stecker: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabeln oder für die Anbringung & Reparatur beschädigter Strom-Kabel. Der Stromstecker ist mit doppeltem Schut...