Schuko-Stecker Typ Kopp 1757. Mit 2 Schutzkontaktsystemen gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 qmm; Anschlusswert: 10/16 A, 250 VAC. Typ: 175705003, Stecker schwarz
interBär 9003-004.01 Schutzkontaktstecker Gummi 230 V Schwarz IP44 Gummi-Schutzkontaktstecker Gerade IP44 Stecker mit Thermoplast-Einsatz, auch für das belg.-franz. Stecksystem. Aus Gummi-Elastomer...
Netzteil, Typ=1242205, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=41.4 mm, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangss...
N & L 11257 Schutzkontaktstecker Gummi 230 V Schwarz IP44 Schutzkontakt-Stecker Gummi Schwere Ausführung, nach CEE, mechanisch hochbelastbar, für Leitungen bis 13 mm Ø. Technische Daten: Belastbark...
N & L 17187 Schutzkontaktstecker Gummi 230 V Rot IP44 Schutzkontakt-Gummi-Stecker rot IP20 Schwere Ausführung, nach CEE, mechanisch hochbelastbar, für Leitungen bis 13 mm Ø. Technische Daten: Belas...
Der Pendel Stromverteiler mit 2 x 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln gegen Verstaubung und Verschmutzung eignet sich bestens für eine variableStromversorgung in jeder Arbeits...
Schuko-Stecker Typ Kopp 1757. Mit 2 Schutzkontaktsystemen gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 qmm; Anschlusswert: 10/16 A, 250 VAC. Typ: 175702000, Stecker weiß
N & L 26747 Schutzkontaktstecker Gummi 230 V Hellgrau IP44 Schutzkontakt-Stecker Gummi hellgrau Schwere Ausführung, nach CEE, mechanisch hochbelastbar, für Leitungen bis 13 mm Ø. Technische Daten: ...
Prüfgerät für FI-Schutzschalter, Typ=METRALINE RCD-CHECK, Gewicht=360 g, RCD-Prüfstrom=500 mA, Batterietyp=4x AAA, Steckertyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) UK-Stecker Typ G (BS1363) AU-Stec...
Schutzkontakt - Stecker England UK 13A / 250V Farbe weiß, Kunststoff, integrierte 13A Feinsicherung, mit Zugentlastung, Montageanweisung beiliegend, für Leitungen bis 3G1,50mm²
Schuko-Stecker Typ Kopp 1730. Gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 qmm, mit 2 Schutzkontaktsystemen, Knickschutztülle und zentraler Einführung; Anschlusswert: 10/16 A, 250 V. Typ:...