Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 10749 Elektrischer Netzstecker Typ F Grau 2P+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 10749 Elektrischer Netzstecker Typ F Grau 2P+E
MENNEKES 10749 Elektrischer Netzstecker Typ F Grau 2P+E
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51329386
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10749
EAN/GTIN:
     4015394034780
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Ampere: 16 A
Pole: 2 p+E
Volt: 230 V
Anschlusstechnik: Schraubkontakt
Kontakt: standard
Schutzart: IP 44
Kinderschutz: Nein
Gewicht: 49 g
Prüfzeichen: DE,VDE
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Typ
Typ F
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Pole
2P+E
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
VDE
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10754
ab € 5,16*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10837
ab € 5,67*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10838
ab € 5,31*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10839
ab € 5,89*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10840
ab € 6,12*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10841
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.