Flachstecker für den Innenbereich IP20 Der 7mm hohe Flachstecker passt hinter jedes Möbelstück. Einstecken und herausziehen durch den ergonomischen Klappbügel Kinderleicht Der Winkelstecker ist aus...
SCHUKOultra Pro Stecker Schutzkontakt Stecker für den Anschluss von Leitungen mit max. Querschnitt 3x2,5 mm² / 230 V / 16 A Schutzklasse IP 54, Spritzwassergeschützt und für Gewerbe / Baustelle gee...
Der SCHUKO Stecker besteht aus Vollgummi. Damit ist er für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank seines großen Anschlussraumes lässt er sich seh...
Eis-Stop-Heizkabel Heizkabel Frostschutz: Das 230 Volt, 50 / 60 Herz Heizband ist ein zuverlässiges Frostschutzmittel inklusive eingebautem Thermostat. Das Kabel hat eine spezifische Leistung von 1...
Kunststoff-Schutzkontakt-Winkelstecker, extraflach, IP 20, 16 A, 250 V~ (seitliche Einführung), 2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm², arktis-weiß.
Schutzkontakt - Stecker England UK sw Farbe schwarz, Kunststoff, integrierte 13A Feinsicherung, mit Zugentlastung, Montageanweisung beiliegend, für Leitungen bis 3G1,50mm²
Ampere: 16 A Pole: 2 p+E Volt: 230 V Anschlusstechnik: Schraubkontakt Kontakt: standard Schutzart: IP 44 Kinderschutz: Nein Gewicht: 49 g Prüfzeichen: DE,VDE
Eis-Stop-Heizkabel Heizkabel Frostschutz: Das 230 Volt, 50 / 60 Herz Heizband ist ein zuverlässiges Frostschutzmittel inklusive eingebautem Thermostat. Das Kabel hat eine spezifische Leistung von 1...