Netzteil, Typ=1242190, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=17.25 mm, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangs...
Netzteil, Typ=1242206, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=41 mm, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspa...
BlueZPring 19045 Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schutzkontaktstecker 36 m³/h 11m Die Solida 490 C Schmutzwasser-Tauchpumpe von blueZPring verfügt über eine große Förderleistung (36 m³/h). Die hohe Fö...
BACHMANN FLAT PLUG Mit Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (UTE kompatibel) Mit 1.5m H05VV-F 3G1.5 10cm abgemantelt, Aderendhülsen Nicht wiederanschließbar Kein Auswurf durch Hebelmechanik Farbe: weiß Ste...
KOPP Schutzkontakt-Stecker 179516009, Vollgummi, Knickschutz, schwarz Hochwertiger und robuster Vollgummi-Schutzkontakt-Stecker für Kabelquerschnitt bis 3x 2,5 mm². Features: Schwere Ausführung mit...
BACHMANN SMART PLUG Mit Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (UTE kompatibel) Auswurf durch Hebelmechanik Mit 1,5m H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontakt- Kupplung (CEE7/3) Kupplung mit erhöhtem Berührungsschutz ...
KOPP Schutzkontakt-Stecker 179702004, klein, mit Knickschutz, weiß Hochwertiger und bruchfester Schutzkontakt-Stecker für Kabelquerschnitt bis 3x 1,5 mm². Features: 2 Schutzkontaktsysteme gemäß Nor...
Netzteil, Typ=1354176, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=2.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=44.9 mm, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangs...
Netzteil, Typ=1242188, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=2.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=27 mm, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangssp...