Spleißkassetten für 12x Schrumpfschlauch Verschiedene Kabeleinführungsbereiche ermöglichen eine optimale Faserführung mit geringem Platzbedarf. Durch größere Faserbiegeradien ist eine optimale Unte...
Dieser Schrumpfschlauch von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig un...
PE-Schrumpfschlauch, mit Seitenfalte, Preis pro Rolle, für Palettenformat BxT 1200 x 800 mm. Ermöglicht das Zusammenfassen von Gütern mit unterschiedlichsten Formen. Schützt die Ware vor Staub und ...
Länge - metrisch: 30.5 m Länge - imperial: 100 ft Schrumpfverhältnis: 2:1 SVHC: To Be Advised Produktpalette: FP301 Series Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1.57 mm Innendurchmesser bei Li...
Unser dünnwandiger Premium-Schrumpfschlauch mit Innenkleber hat exzellente physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften wird u.a. für anspruchsvolle Anwendungen in der Automobilindustrie ...
dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1 · schwarz · Betriebstemperatur von -55°C bis +125°C · min. Schrumpftemperatur +70°C · Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfu...
Dieser Schrumpfschlauch von Delock wird bei einer Vielzahl von Gegenständen eingesetzt, die einen rutschfesten Griff erfordern z. B. bei Werkzeugen, Fitnessgeräten Tennisschlägern oder Angelruten. ...
Dieser Schrumpfschlauch von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig un...
BGS 70143 Mini Heißgasbrenner mit Schrumpfschlauch Sortiment farbig mit Piezo Zündung Beschreibung: zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen um Kabelverbindungen und zum Löten in jeder Anwendungssitua...
Schrumpfschlauch Set 6x0,5m Box,wiederverwendb Schrumpfschlauch-Set 6-teilig, 3 m (6 x 50 cm) •Polyolefin •Flammhemmend •Betriebstemperatur –55 °C bis +125 °C •Minimum Schrumpftemperatur +70 °C •Op...