Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18982 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18982 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz 1 Stück(e)
DeLOCK 18982 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76606381
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18982
EAN/GTIN:
     4043619189823
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
delock schrumpfschlauch
Dieser Schrumpfschlauch von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig und zieht sich zusammen. So wird das Kabel vor Witterungseinflüssen und mechanischen Schäden geschützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Maximaler Durchmesser
12 mm
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyolefin
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.