Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch H-2(Z) f.ID12,7mm Schrumpfrate 12,7/6,4 L.50m schwarz HONGSHANG


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000367067
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     211192801
EAN/GTIN:
     8717278577531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 50m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1 · schwarz · Betriebstemperatur von -55°C bis +125°C · min. Schrumpftemperatur +70°C · Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung +100°C · flammwidrig · Freigaben: UL224 125°C VW-1 600 V file E204071, CSA file no. 1934614 · erfüllt RoHS und Sony-SS-00259
Weitere Informationen:
für Innen-Ø:
12,70 mm
Schrumpfrate:
12,7/6,4
Schrumpftemperatur min.:
+70 °C
Länge:
50 m
Temperatur zur vollst. Schrumpfung min.:
+100 °C
Farbe:
schwarz
Tiefsttemperatur:
-55 °C
Höchsttemperatur:
+125 °C
Norm:
UL 224 125°C VW -1 600V, CSA, RoHS, REACH
Betriebstemperatur:
-55 bis +125 °C
Anwendungszweck:
Schrumpfschlauch
Marke:
HONGSHANG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
270
50
€ 5,59*
ab € 0,56*
€ 0,56*
1 Tag
450
150
Frei Haus
ab € 0,4714*
€ 0,602*
Lager 1690
337
50
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,62*
1 Tag
450
50
€ 5,50*
ab € 0,47*
€ 0,63*
5 Tage
450
50
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.