Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schrumpfschlauch, mit Seitenfalte, Preis pro Rolle, für Palettenformat BxT 1200 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Schrumpfschlauch
PE-Schrumpfschlauch
PE-Schrumpfschlauch
PE-Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     103-730660
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100002914
EAN/GTIN:
     4061753103444
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Seitenfalten Schrumpffolie
Seitenfalten Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
PE-Schrumpfschlauch, mit Seitenfalte, Preis pro Rolle, für Palettenformat BxT 1200 x 800 mm.

Ermöglicht das Zusammenfassen von Gütern mit unterschiedlichsten Formen. Schützt die Ware vor Staub und Nässe. Zur Ladungssicherung auf Paletten ohne Überstand.

In verschiedenen Ausführungen für Halb-, Euro- und Industriepaletten. Transparent. Seitenfalte zur individuellen Höhenanpassung. Rollenlänge 100 m.
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Tiefe:
850 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Materialstärke:
125 µm
Rollenlänge:
100 m
Ausführung Schrumpfhauben:
für Europaletten 1200x800 mm
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, schrumpfschlauch 100m, 730660 49, Packmaterial, Packmaterialien, Palettenfolie, Palettenfolien, Schlauchfolie, Schlauchfolien, Schrumpffolie, Schrumpffolien, Schrumpfhaube, Schrumpfhauben, Schrumpfschläuche, Schweißfolie, Schweißfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,07*
€ 396,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,13*
€ 391,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,27*
€ 368,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,69*
€ 360,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,26*
€ 333,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.