Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel. Zur optimalen Nut...
Schrumpfschlauch in grau. D 32mm L 120mm. Zur optischen Anpassung an die HVI Leitung. Nur in Kombination mit dem schwarzen Schrumpfschlauch verwendbar.
Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: - Länge - metrisch: 152.4 mm Länge - imperial: 6 Zoll Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 2.362 mm Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.046 Zo...
Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig, selbstverlöschend, Schrumpfrate 2 : 1, ohne Kleber Eigenschaften Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik Hohe Anwenderfreundlichkeit ...
Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-00238, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=0.65 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=1.5 mm, Durchschlagfe...