Dieser, in einer praktischen Spenderbox untergebrachte Schrumpfschlauch, ist optimal für den Einsatz im Feld. Auf Baustellen oder im Werkstattwagen – hier lässt sich die Kleinkartonage gut verstaue...
Schrumpfschlauche vom Typ H2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Schrumpfschlauch, Typ=RNF-3000-39/13-6-STK, Ausdehnung max.=250 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=13 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=39 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperatu...
Länge - metrisch: 25 m Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 82 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 3 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz Innend...
Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm Befestigungsöse Zulassung für Wehrtechnik Optional mit w...
Dieser, in einer praktischen Spenderbox untergebrachte Schrumpfschlauch, ist optimal für den Einsatz im Feld. Auf Baustellen oder im Werkstattwagen – hier lässt sich die Kleinkartonage gut verstaue...