Schrumpfschlauche vom Typ H2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Schrumpfschlauch, Typ=CFM 2050 (52/19) D, Ausdehnung max.=300 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=19 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=52 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=110 °C, Temperaturb...
Länge - metrisch: 1.22 m Schrumpfverhältnis: 4:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 4 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 12 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz Inne...
Dieser, in einer praktischen Spenderbox untergebrachte Schrumpfschlauch, ist optimal für den Einsatz im Feld. Auf Baustellen oder im Werkstattwagen – hier lässt sich die Kleinkartonage gut verstaue...
Schrumpfschlauche vom Typ H2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Schrumpfschlauch, Typ=RND 465-01223, Durchmesser nach dem Schrumpfen=19 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=65 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=110 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddick...
Länge - metrisch: 25 m Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 82 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 3 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Natur Innendur...