Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpschlauch 2:1 Spenderbox, Ø1,2/0,6mm, transparent


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Schrumpschlauch 2:1 Spenderbox, Ø1,2/0,6mm, transparent
Schrumpschlauch 2:1 Spenderbox, Ø1,2/0,6mm, transparent
Artikel-Nr.:
     7886-12223-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     12223
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2:1
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Dieser, in einer praktischen Spenderbox untergebrachte Schrumpfschlauch, ist optimal für den Einsatz im Feld. Auf Baustellen oder im Werkstattwagen – hier lässt sich die Kleinkartonage gut verstauen und der Monteur hat sein Produkt immer zur Hand, wenn er es benötigt. Der dünnwandige, sehr flexible Premium-Schrumpfschlauch aus vernetztem Polyolefin eignet sich für alle Anwendungen in der Elektroinstallation zur Isolation, Zugentlastung, Bündelung, Markierung, sowie als zuverlässiger Schutz aller Kabel. Dieses hochwertige Schutzprodukt hat hervorragende physikalische und mechanische Eigenschaften und bietet neben einer extremen Flammwidrigkeit auch Schutz vor mechanischen Einflüssen und Umwelteinflüssen, hohe Spannungssicherheit und eine gute chemische Widerstandskraft. Inhalt: 20m
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent RAL
Schrumpfverhältnis:
02:01
Material:
Polyolefin, halogenfrei, strahlenvernetzt
Temperatur min.:
-55 °C
Temperatur max.:
135 °C
Weitere Suchbegriffe: Spender, Spenderbox, Kleinkarton, Box, Innenkleber, halogenfrei, Rollenspender, Schlauchbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 12,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 20,35*
€ 24,22
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 17,56*
€ 20,90
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.