Dieser, in einer praktischen Spenderbox untergebrachte Schrumpfschlauch, ist optimal für den Einsatz im Feld. Auf Baustellen oder im Werkstattwagen – hier lässt sich die Kleinkartonage gut verstaue...
Schrumpfschlauch, Typ=RND 465-01212, Durchmesser nach dem Schrumpfen=16 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=55 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=110 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddick...
Länge - metrisch: 25 m Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 82 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 1.5 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Natur Innend...
Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm Befestigungsöse Zulassung für Wehrtechnik Optional mit w...
Dieser, in einer praktischen Spenderbox untergebrachte Schrumpfschlauch, ist optimal für den Einsatz im Feld. Auf Baustellen oder im Werkstattwagen – hier lässt sich die Kleinkartonage gut verstaue...