Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136191 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Rolle mit 30,0m, grün/gelb 39,0/13,0mm, 1 1/2 Zoll, WSR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136191 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Rolle mit 30,0m, grün/gelb 39,0/13,0mm, 1 1/2 Zoll, WSR3
136191 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Rolle mit 30,0m, grün/gelb 39,0/13,0mm, 1 1/2 Zoll, WSR3
Artikel-Nr.:
     52L5J-136191
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb/grün 3:1
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1
Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Rolle | Produktgruppe: 3:1 Schrumpfschlauch Rollenware | Serie: Rollenware WSR3
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Temperaturbereich max.:
135°C
Farbe:
grün/gelb
Typ:
Schrumpfschlauch 3:1
Baugröße:
4,5/1,5mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Bauform:
Rolle
Serie:
Rollenware WSR3
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136427
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136429
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136430
ab € 3,06*
Zubehör
Stecker Express
136431
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136432
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136433
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136434
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136500
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136553
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.