Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.85/0.8 mm), Polyolefin, vernetzt, rot


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.85/0.8 mm), Polyolefin, vernetzt, rot
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.85/0.8 mm), Polyolefin, vernetzt, rot
Artikel-Nr.:
     4502-35P3390
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     8548654003
EAN/GTIN:
     4099891275600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
Schrumpfschlauch, RNF-3000-4.5/1.5-X-SP, Raychem RNF-3000-4.5/1.5-X-SP ist ein flexibler, flammwidriger Allzweck-Polyolefinschlauch mit hohem Schrumpfungsverhältnis. Dieses Produkt wird für die Isolierung und Zugentlastung von Drahtanschlüssen und elektrischen Verbindungen verwendet. Es eignet sich auch für die leichte Verkabelung, Ummantelung und Kennzeichnung von Drähten, Kabeln und elektrischen und elektronischen Komponenten. Features * 3:1 Schrumpfrate * Ausgezeichnete physikalisch-chemische * Flammenhemmend * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
0.8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
1.85 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
70 °C
Wanddicke:
0.43 mm
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,03*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 1,5501* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 555,36*
€ 660,8784
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 542,931*
€ 646,08789
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 509,622*
€ 606,45018
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 493,362*
€ 587,10078
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 479,652*
€ 570,78588
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 465,03*
€ 553,3857
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.