Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 71206415 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH, 3:1, 6MM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757708
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     71206415
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: WA-HST
  • Länge - metrisch: 1 m
  • Länge - imperial: 3.28 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.079 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 2 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.236 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, WURTH ELEKTRONIK, 71206415, 3757708, 375-7708
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    116
    pro Meter
    € 5,95*
    ab € 2,44*
    € 4,35*
    Lager 139
    80
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 2,94*
    € 4,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,42*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.