Dieser Schrumpfschlauch von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig un...
Klebe-Schrumpfschlauch 3:1 7,9 mm BLANKO 1 m, Farbe schwarz, einzeln verpackt Connect Klebe-Schrumpfschlauch 3:1. Material Polyolefin und einem schmelzenden Innenkleber. Durchmesser 7,9 mm, Länge 1...
Quadrios 23CA177 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 7.9 mm Schrumpfrate:3:1 5 m Schrumpfschlauch ⌀ 7,9 mm 3:1 mit Kleber 5 m Schwarzer Qualitäts-Schrumpfschlauch in einer Pappbox Hohes Schrumpfver...
TRU COMPONENTS T1807CA006F Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 7.90 mm 2.60 mm Schrumpfrate:3:1 10 St. Schrumpfschlauch-Nachfüll-Set 10 St. Schrumpfrate: 3:1 Schwarz Nenn-Innendurchmesser (vor Schr...
Abgewinkelt 90° Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm Langer Kabeleingang für platzsparenden E...