TRU COMPONENTS T1807CA006 Schrumpfschlauchsortiment Schwarz Schrumpfrate:3:1 300 Teile Schrumpfschlauch-Sortiment, 300 teilig 300 Teile Schrumpfrate: 3:1 Schwarz Dieses Sortiment ist besonders geei...
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung Sehr ...
Der Original Brother HSe-651E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser...
Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig, selbstverlöschend, Schrumpfrate 2 : 1, ohne Kleber Eigenschaften Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik Hohe Anwenderfreundlichkeit ...
dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1 · schwarz · Betriebstemperatur von -55°C bis +125°C · min. Schrumpftemperatur +70°C · Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfu...
TRU COMPONENTS 1225437 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 60 mm 30 mm Schrumpfrate:2:1 Meterware Dünnwandiger Schrumpfschlauch ohne Kleber 2:1 Schwarz Inhalt: 1 m Schrumpfrate: 2:1 Nenn-Durchmess...
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung Sehr ...