Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), schwarz, 10 m Rolle


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), schwarz, 10 m Rolle
Artikel-Nr.:
     108EL-5014133
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30300
EAN/GTIN:
     4031026218694
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 3mm schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung
  • 7 Größen erhältlich - von 1,5 mm bis 24 mm Innendurchmesser
  • Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb
  • Passend für die HIS-Service Station

HIS-3 ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-3 ist in 7 Größen von 1,5 mm bis 24 mm in den Farben Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb in einer Spenderbox lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.55 mm
Länge:
10.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: biegsam, dünn, dünne Wand, flexibel, HIS-3/1, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, Schrumpfschläuche, weich
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,13*
€ 2,89*
1 Tag
30
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 11,03*
€ 14,42*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,77*
€ 15,37*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 13,01*
€ 16,84*
2 Tage
126
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 13,23*
€ 17,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 2,13* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 28,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 174,69*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,81*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,25*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 41,10*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,85*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.